Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell GE-LC 18 Li - Solo 4.3m/s 18V Lithium-Ion (Li-Ion) Schwarz - Rot Akku-Kettensäge (4501761)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753W-2987631
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4501761
EAN/GTIN:
     4006825608342
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
akkukettensäge einhell
akku-kettensäge

Produkttext

Die Einhell Akku-Kettensäge GE-LC 18 Li Solo kombiniert ein starkes Einhell-Produkt mit der Schärfe von OREGON. Mit OREGON-Qualitätsschwert und -kette bildet die benutzerfreundliche und sichere Akku-Kettensäge eine ideale Verbindung. Die handliche Kettensäge ist ein zuverlässiges Arbeitsgerät zum Lichten und Fällen kleinerer und mittlerer Bäume, zur Bearbeitung von Brennholz und zum Kürzen und Zerlegen von Bauholz. Bequem und sicher lässt sich die Akku-Kettensäge von Einhell von jedem Hobbygärtner handhaben. Für die optimale Sicherheit des Benutzers sorgt der Rückschlagschutz mit mechanischer Sofort-Kettenbremse. Dieser aktiviert sich unmittelbar beim Hochschlagen der Säge, so dass die Kette augenblicklich angehalten wird. Ein Kettenfangbolzen fängt die Kette sofort ab, falls diese sich lösen sollte. Der robuste Krallenanschlag aus Metall sorgt für eine sichere und bequeme Führung bei allen Arbeiten, zusätzlich bietet der ergonomische Griff der Akku-Kettensäge von Einhell einen festen und angenehmen Halt. Die Kettenspannung lässt sich ganz ohne Werkzeug regulieren, und auch für den Kettenwechsel wird kein Werkzeug benötigt. Der Ölbehälter der automatischen Kettenschmierung lässt sich dank der großen Öleinfüllöffnung bei Bedarf bequem nachfüllen. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Kettengeschwindigkeit  4,3 m/s
Klingenlänge  25 cm
Automatische Ölung  Ja
Produktfarbe  Schwarz, Rot
  
Batterie  
Batteriespannung  18 V
Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität  3 Ah
  
Ergonomie  
Ergonomischer Griff  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  2,9 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,9 kg
Kettengeschwindigkeit:
4,3 m/s
Klingenlänge:
25 cm
Automatische Ölung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Rot
Batteriespannung:
18 V
Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität:
3 Ah
Ergonomischer Griff:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 4501761, einhell, gelc, akku, solo, akkukettensäge, akkukettensge, kettensäge, lisolo, power, xchange, ohne, schwarz, change, 230mm, schnittlänge, ladegerät, akumuliatorinis, pjuklas, 23cm, akumuliatoriaus, kroviklio, 18/25, schwertlänge, 4.3m/s, lithiumion
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 77,40*
€ 95,77*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 80,16*
€ 99,13*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 81,55*
€ 100,61*
Frei Haus
ab € 81,15*
€ 100,61*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 89,79*
€ 110,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,68*
€ 131,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.