| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X986081 Herst.-Nr.: 4501761 EAN/GTIN: 4006825608342 |
| |
|
| | |
| Die Einhell Akku-Kettensäge kombiniert ein starkes Einhell-Produkt mit der Schärfe von OREGON. Mit OREGON-Qualitätsschwert und -kette bildet die benutzerfreundliche und sichere Akku-Kettensäge eine ideale Verbindung. Die handliche Kettensäge ist ein zuverlässiges Arbeitsgerät zum Lichten und Fällen kleinerer und mittlerer Bäume, zur Bearbeitung von Brennholz und zum Kürzen und Zerlegen von Bauholz. Bequem und sicher lässt sich die Akku-Kettensäge von Einhell von jedem Hobbygärtner handhaben. Für die optimale Sicherheit des Benutzers sorgt der Rückschlagschutz mit mechanischer Sofort-Kettenbremse. Dieser aktiviert sich unmittelbar beim Hochschlagen der Säge, so dass die Kette augenblicklich angehalten wird. Ein Kettenfangbolzen fängt die Kette sofort ab, falls diese sich lösen sollte. Der robuste Krallenanschlag aus Metall sorgt für eine sichere und bequeme Führung bei allen Arbeiten, zusätzlich bietet der ergonomische Griff der Akku-Kettensäge von Einhell einen festen und angenehmen Halt. Die Kettenspannung lässt sich ganz ohne Werkzeug regulieren, und auch für den Kettenwechsel wird kein Werkzeug benötigt. Der Ölbehälter der automatischen Kettenschmierung lässt sich dank der großen Öleinfüllöffnung bei Bedarf bequem nachfüllen. Features: OREGON Qualitätsschwert und -Kette Werkzeuglose Kettenspannung und Kettenwechsel Automatische Kettenschmierung Lieferumfang: 1x Akku-Kettensäge GE-LC 18/25 Li-Solo 1x Oregon Kette 1x Kettenschutz Hinweise: Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen! Weitere Informationen: | | Länge: | 435 mm | Gewicht: | 2.9 kg | Technologie: | Li-Ion | Schwertlänge: | 250 mm | Antriebsart: | Akku | Kettengeschwindigkeit: | 4.5 m/s | Besonderheiten: | ohne Akku | Kapazität Öltank: | 200 ml | Produkt-Art: | Kettensäge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhell, Power X-Change GE-LC 18/25 Li-Solo, Power X-Change, Power X Change |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 77,40* | € 95,77* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 80,16* | € 99,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 81,55* | € 100,61* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 81,15* | € 100,61* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 81,75* | € 101,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|