Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 56193-00001 1Stück(e) Isolierband (56193-00001-04)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2886746
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56193-00001-04
EAN/GTIN:
     4042448055712
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
tesa elektroisolierband

Hauptmerkmale

Funktionen  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Farbe Isolierband  Weiß
Bandmaterial  PVC
Durchschlagspannung  6 V
Flammhemmer  Ja
Verpackungsart  Sichtverpackung
Zertifizierung  IEC 454-3-1
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge  10 m
Breite  15 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Farbe Isolierband:
Weiß
Bandmaterial:
PVC
Durchschlagspannung:
6 V
Flammhemmer:
Ja
Verpackungsart:
Sichtverpackung
Zertifizierung:
IEC 454-3-1
Länge:
10 m
Breite:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, isolierband weiß, 56193, 00001, tesa, isolierband, 561930000122, 561930000104, 15mm, weiß, blister, 5619300001, 1stück(e, 1stcke, 1stück
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 1,66*
€ 2,36*
1
€ 4,75*
ab € 1,67*
€ 2,53*
1
€ 6,78*
ab € 1,69*
€ 2,56*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 14,29*
€ 19,98*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56190-00008
ab € 1,56*
Zubehör
tesa
56190-00009
ab € 1,56*
Zubehör
tesa
56190-00010
ab € 15,19*
Zubehör
tesa
56190-00011
ab € 15,21*
Zubehör
tesa
56193-00000
ab € 1,66*
Zubehör
tesa
56193-00003
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.