Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2849267 Herst.-Nr.: 22509 EAN/GTIN: 4010995225094 |
| |
|
| | |
| Wiha Kreuzschlitz-Bit PH 1 Chrom-Vanadium Stahl E 6.3 1 St. (22509) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, Phillips-Bit-Satz, bits ph1, phillips bit satz, wiha bit pz, 22509, wiha, kreuzschlitzbit, kreuzschlitz, lang, phillipskreuzschrauben, phillips, 150mm, ph1x150mm, din3126, form, 1/4``, chromvanadium, stahl, 3126, kreuzschrauben, chrom, vanadium |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,10* | € 6,17* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 4,22* | € 6,21* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 4,44* | € 6,29* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 4,86* | € 6,85* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 26,48* | € 35,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|