Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha - Handhalter mit Bitset (33736)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2849166
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     33736
EAN/GTIN:
     4010995337360
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

Übersicht

Kurzinfo  Wiha - Handhalter mit Bitset
Gruppe  Handwerkzeuge
Hersteller  Wiha
Hersteller Art. Nr.  33736
Modell  
EAN/UPC  4010995337360

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Wiha - Handhalter mit Bitset
Produkttyp  Handhalter mit Bitset
Paketinhalt  3 Bits - Kreuzschlitz PH1, PH2, PH3 x 25 mm, magnetic screwdriver handle - 1/4" bit socket, 3 screwdriver bits - slot 4.5, 6.5, 8 mm x 25 mm
Spitze  Phillips, slot - PH1, PH2, PH3, SL4.5, SL8.0, SL6.5

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Handhalter mit Bitset
Paketinhalt  3 Bits - Kreuzschlitz PH1, PH2, PH3 x 25 mm, magnetic screwdriver handle - 1/4" bit socket, 3 screwdriver bits - slot 4.5, 6.5, 8 mm x 25 mm
Spitze  Phillips, slot
Spitzengröße  PH1, PH2, PH3, SL4.5, SL8.0, SL6.5
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  DIN 3126, ISO 1173
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportgewicht  79 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Handhalter mit Bitset
Spitze:
Phillips, slot
Spitzengröße:
PH1, PH2, PH3, SL4.5, SL8.0, SL6.5
Kennzeichnung:
DIN 3126, ISO 1173
Transportgewicht:
79 g
Weitere Suchbegriffe: Bit (Schlitz), Bit Schlitz, Schlitz Bit, Bit-Magazinhandhalter, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Bit-Halter, Bithalter, ESD-Schlitz-Schraubendreher, ESD-Schlitz-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Schlitz), ESD-Schraubendreher Schlitz, ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, ESD-Phillips-Schraubendreher, ESD-Phillips-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Phillips), ESD-Schraubendreher PH, ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, Phillips-Vergaser-Schraubendreher, Phillips-Vergaser-Schraubenzieher, Phillips-Vergaserschraubendreher, Phillips-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Phillips), Vergaser-Schraubendreher PH, Vergaser-Schraubendreher Phillips, Vergaser-Schraubenzieher PH, Vergaser-Schraubenzieher Phillips, Vergaserschraubendreher PH, Vergaserschraubendreher Phillips, Vergaserschraubenzieher PH, Vergaserschraubenzieher Phillips, Pozidriv-Vergaser-Schraubendreher, Pozidriv-Vergaser-Schraubenzieher, Pozidriv-Vergaserschraubendreher, Pozidriv-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher PZ, Vergaser-Schraubendreher Pozidriv, Vergaser-Schraubenzieher PZ, Vergaser-Schraubenzieher Pozidriv, Vergaserschraubendreher PZ, Vergaserschraubendreher Pozidriv, Vergaserschraubenzieher PZ, Vergaserschraubenzieher Pozidriv, Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, bithalter magnetisch, bit-satz, schlitz-schraubendreher wiha, 33736, wiha, stubby, handhalter, bitset, 380101, 3801, magazinbithalter, magnetisch, bitmagaziner, 6tlg, atsuktuvas, magnetiniu, antgaliu, laikykliu, multibitschraubendreher, ratschenschrauber, handschraubendreher, magazin, bithalter, multi, schraubendreher
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,12*
€ 9,77*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,34*
€ 10,39*
7 Tage
77
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,72*
€ 10,43*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 8,24*
€ 11,10*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,56*
€ 24,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01657
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01658
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01659
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01623
ab € 0,57*
Sonstiges
Wiha
01626
ab € 0,57*
Sonstiges
Wiha
01627
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.