Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 3310000 Forstnerbohrer 35 mm Gesamtlänge 90 mm 1/4 (6.3 mm) 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2839666
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     3310000
EAN/GTIN:
     4006885331006
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstner-bohrer 35mm

Übersicht

Forstnerbohrer

Ausstattung:
Für Weichholz, kunststoffbeschichtete Spanplatten saubere Löcher durch spezielle Zahngeometrie Sechskant-Schaft Für schnellen Werkzeugwechsel in Bithaltern Ausführung: Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden, zin
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, forstnerbohrer wolfcraft, 3310000, wolfcraft, forstnerbohrer, gesamtlänge, gesamtlnge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,08*
€ 10,55*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 10,56*
€ 5,90*
ab € 6,97*
€ 10,79*
6 Tage
13
€ 6,99*
ab € 12,48*
€ 17,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,60*
€ 28,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.