Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 3310000 Forstnerbohrer 35mm Gesamtlänge 90mm 1/4" (6.3 mm) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W86967
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     3310000
EAN/GTIN:
     4006885331006
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstner-bohrer 35mm

Lieferumfang:
Forstnerbohrer mit Sechskantschaft
Weitere Informationen:
Ø:
35 mm
Länge:
90 mm
Durchmesser:
35 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Aufnahme:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Material-Eignung:
Holz
Bohrloch-Ø:
35 mm
Produkt-Art:
Forstnerbohrer
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, forstnerbohrer wolfcraft, Wolfcraft, Scharnierlochbohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,09*
€ 10,74*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 10,76*
€ 5,90*
ab € 6,98*
€ 10,98*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 12,59*
€ 17,67*
€ 3,50*
ab € 20,73*
€ 28,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.