| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-276320 Herst.-Nr.: T49143-2200 EAN/GTIN: 5013969703962 |
| |
|
| | |
| Übersicht C.K Schraubendreher "Dextro" für Pozidrivschrauben, 2x200 mm gemäß DIN 6090, VDE IEC 60900:2004, Klingen aus gehärtetem hochlegiertem Stahl, Größe PZ 2x200 mm, extra lang, Spitze mit GripTip Technology, speziell geformter 2-Kompo- nentengriff, rot/gelb, langer feiner Griffschaft, hochiso- liert, Schutz bis 1000 Volt (T49143-2200)Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, schraubendreher pz2, vde schraubendreher pz, 49143, 2200, t491432200, t49143, 60900, tools, 8764, kreuzschlitzschraubendreher, klingenlänge:, schraubendreher, "dextro", pozidrivschrauben, 2x200, klingenlnge, dextro, kreuzschlitz, klingenlänge |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,81* | € 10,82* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,49* | € 10,84* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,88* | € 12,27* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,90* | € 14,76* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 24,02* | € 33,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|