| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-CK-T49143-2200 Herst.-Nr.: T49143-2200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: C.K Max. Betriebsspannung: 1kV AC Entspricht Norm: VDE;IEC 60900:2004 Gesamtlänge: 320mm Werkzeug-Typ: Schraubendreher Schraubendreher-Art: isoliert Material der Spitze: Stahl Länge der Spitze: 200mm Werkzeuganwendung: für Elektriker Ausführung der Lötspitze: Pozidriv® Bit-Größe: PZ2 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, pozidriv-schraubendreher pz 2x200, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz2 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,81* | € 13,04* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,98* | € 13,05* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,87* | € 14,75* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,49* | € 14,95* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 14,01* | € 20,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|