| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2669206 Herst.-Nr.: 33202 EAN/GTIN: 4026158933492 |
| |
|
| | |
| Übersicht LED-Auflicht-Ringleuchte für Auflicht- und Durchlicht-Stereomikroskop
Zum Einsatz des Auflicht- und Durchlicht-Stereomikroskopes mit Gelenkarm empfehlen wir die flimmerfreie LED-Auflicht-Ringleuchte mit stufenlos regulierbarer Helligkeit (0 - 15 000 Lux bei 80 mm Arbeitsabstand). Keine Farbänderung bei Helligkeitsänderung, kein Aufheizen der Lampe. Ausgangsspannung 18 V/3,6 W. Montagefähig für Objektive mit 34 bis 50 mm Außen-Ø.
Technische Daten: Mikroskop-Typ (Kategorisierung): Mikroskop-Beleuchtung Passend für Marke (Mikroskope): EschenbachWeitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digital-Mikroskop, Forschungsmikroskop, Forschungsmikroskope, Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, Ringleuchte, Ringlicht, Spaltringlicht, Stereo-Zoom-Mikroskop, Stereomikroskop, Stereomikroskop-Ringlicht, ringleuchten mikroskop, ringleuchte, stereomikroskope, 33202, eschenbach, mikroskopbeleuchtung, passend, marke, mikroskope, mikroskop, beleuchtung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,24* | € 127,47* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 110,47* | € 127,48* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 121,47* | € 139,18* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 127,91* | € 145,59* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 147,96* | € 167,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|