Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2634004 Herst.-Nr.: 79550 EAN/GTIN: 4006209795507 |
| |
|
| | |
| Übersicht Lochband
Stahlband mit eingestanzten Löchern zur einfachen Montage in verzinkter oder kunststoffummantelter Ausführung.
Technische Daten: Inhalt: 10 St. Material: BSMZ Produktabmessung, Länge: 1 m Weitere technische Daten: Stärke: 0.75 mm Breite: 17 mm Lochdurchmesser: 6.5 mm.
Lieferumfang: 10 Rollen à 1 Meter.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7,8 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lochband, 79550, fischer, deutschl., deutschl |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,54* | € 7,13* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 5,585* | € 7,185* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,27* | € 7,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 8,90* | ab € 5,80* | € 7,88* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 34,55* | € 44,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|