| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2623942 Herst.-Nr.: G5140 EAN/GTIN: 5013969965407 |
| |
|
| | |
| Übersicht Gärtnerspaten, schmale Form
Schaufelblatt aus rostfreiem Stahl. Robuster Kunststoff-Schaft mit Stahlkern für Langlebigkeit.
Technische Daten: Gartenwerkzeug-Besonderheiten: D-Griff Gartenwerkzeug-Typ (Kategorisierung): Spaten Gewicht: 1.7 kg Produktabmessung, Länge: 1000 mm Weitere technische Daten: Kopf: 230 x 140 mmWeitere Informationen: | | Gewicht: | 1,7 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baumschulspaten, Bauspaten, Filia-Spaten, Freizeitspaten, Herold-Bauspaten, Heroldspaten, Neulingspaten, Pionierspaten, Rodespaten, Garten Spaten, Grabspaten, Gärtner Spaten, Gärtnerspaten, Kantenspaten, Randspaten, Wurzelspaten, Idealspaten, Spaten, bauspaten d-griff, idealspaten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,22* | € 51,98* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 38,79* | € 51,99* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 38,15* | € 54,11* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 62,11* | € 78,68* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 77,66* | € 97,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|