Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2623552 Herst.-Nr.: T3520B EAN/GTIN: 5013969972887 |
| |
|
| | |
| Übersicht Schlagschnur 30 m inkl. 60 g Kreidepulver
Robuste Aluminiumgussausführung - kräftig und leicht. Einfaltende Kurbel zur praktischen Aufbewahrung. Selbst kreidende Schnur mit Endanbringungshaken für einfache Verwendung. Lieferung mit 60 g blauer Kreide.
Technische Daten: Inhalt: 1 St. Produktabmessung, Länge: 30 mWeitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlagschnurgerät, Schlagschnurroller, schlagschnur 30m, schlagschnurautomat, t3520b, 3520, schlagschnur, inkl., kreidepulver, tools, inkl, c.k. |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,28* | € 23,56* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 16,61* | € 23,56* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,24* | € 23,69* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 17,56* | € 25,38* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 31,02* | € 42,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|