Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2694310 Herst.-Nr.: T3520B EAN/GTIN: 5013969972887 |
| |
|
| | |
| Länge = 30m
Schlagschnurrolle. Schlagschnurrolle in schwarzem lackiertem Druckguss-Metallkoffer mit einklappbarem Griff. Diese 30-Meter-Schlagschnurrolle hat einen Endstützhaken für vorübergehendes Befestigen. Sie ermöglicht Ihnen, Markierungen in 45°- und 90°-Winkel vorzunehmen. 100-Gramm-Nachfüllpackungen mit blauer Kreide sind separat erhältlich. 60 Gramm Kreide im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Länge: | 30m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlagschnurgerät, Schlagschnurroller, schlagschnur 30m, schlagschnurautomat, 2694310, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Schlagschnüre & Nachfüllkreide, CK, T3520B, Hand Tools, Measuring & Marking, Chalk Lines & Refills |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,28* | € 23,81* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 16,67* | € 23,82* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,15* | € 23,91* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 17,53* | € 25,57* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 33,97* | € 45,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|