Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech BT-200 Kabel-Prüfgerät, Kabeltester Geeignet für RJ-45, RJ-11, BNC (BT-200)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2619542
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-200
EAN/GTIN:
     4016138987188
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer

Übersicht

Kabeltester BT-200

Für BNC, RJ11 und RJ45 Einzeladerprüfung Übersichtliche Leuchtanzeige

Kabeltester für ungeschirmte (UTP) oder geschirmte (STP/FTP) RJ45-Modularstecker-Systeme bisCat.7 Rohkabel, RJ11 Modularstecker mit 2 bis 6 Adern bzw. BNC-Steckverbinder. Jede Ader des angeschlossenen Kabels wird einzeln geprüft und die Zuordnung auf einer übersichtlichen Leuchtbalkenanzeige dargestellt. Der Prüfablauf erfolgt automatisch. Die Zuordnung der Adern bzw. mögliche Fehler können direkt abgelesen.

Ausstattung:
Zwei Prüfgeschwindigkeiten (Normal/Langsam) Test von installierten Kabeln durch externen Empfänger möglich Abschirmungstest.

Technische Daten:
Abmessungen Sender: 120 x 102 x 30 mm Geeignet für: RJ-45, RJ-11, BNC Gewicht (Sender): 120 g Kabellänge (max.): 10 km Messwerte: Identifikation, Durchgang, Unterbrechung, Kurzschluss Optische Anzeige: Ja Spannungs-Versorgung: 9 V Block

Lieferumfang:
Sender Empfänger BNC-Abschluss Batterie Tasche Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, basetech kabeltester, lan prüfgerät, bt200, basetech, kabeltester, geeignet, rj45, rj11, kabelprüfgerät, kabelprfgert, kabel, prüfgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,74*
€ 20,24*
1 Tag
97
Frei Haus
ab € 13,78*
€ 20,26*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 30,02*
€ 40,56*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 39,12*
€ 52,30*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.