Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotec Druckluft-Wartungseinheit FX 3900 1/4" 2010215 (2010215)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753W-2567504
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     2010215
EAN/GTIN:
     8011275031417
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination

Übersicht

Druckluft-Wartungseinheit FX 3900 1/4""

Für jeden Kompressor passend Perfekt geeignet zum Lackieren und Ölen Ihrer Druckluftwerkzeuge

Kombinierte Wartungseinheit inkl. Halterungen zur Wand- oder Kompressormontage.

Ausstattung:
Regelbereich: 0 - 12 bar Volumenstrom: max 1700 l/min Filtereinsatz ist auswaschbar Das Kondensat kann per Entwässerungsventil aus dem Behälter schnell und einfach entleert werden Filter- Wasserabscheider mit einer Filterfähigkeit von 10 Mikro. Die gefilterte Luft kann direkt über eine Schnellkupplung abgenommen werden. Über die 2. Schnellkupplung wird gefilterte und geölte Luft für Druckluftwerkzeuge abgenommen.

Technische Daten:
Anschluss/Antrieb: 1/4""
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit 1/4", schmiervorrichtung, aerotec wartungseinheit, 2010215, aerotec, 3900, druckluftwartungseinheit, druckluft, wartungseinheit, 1/4"
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,19*
€ 120,54*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 97,87*
€ 120,55*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 103,28*
€ 125,99*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,99*
€ 167,71*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 145,39*
€ 173,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,26*
€ 145,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.