| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1268746-BP Herst.-Nr.: 2010215 EAN/GTIN: 8011275031417 |
| |
|
| | |
| Aerotec FX 3900 1/4'' 2010215 Druckluft-Wartungseinheit 1/4" (6,3 mm) 1 St.
Druckluft-Wartungseinheit FX 3900 1/4"
Für jeden Kompressor passend Perfekt geeignet zum Lackieren und Ölen Ihrer Druckluftwerkzeuge
Kombinierte Wartungseinheit inkl. Halterungen zur Wand- oder Kompressormontage.
Ausstattung: Regelbereich: 0 - 8 bar · Max. Druck: 12 bar · Volumenstrom: max 1700 l/min · Filtereinsatz ist auswaschbar · Das Kondensat kann per Entwässerungsventil aus dem Behälter schnell und einfach entleert werden · Filter- Wasserabscheider mit einer Filterfähigkeit von 10 Mikro. Die gefilterte Luft kann direkt über eine Schnellkupplung abgenommen werden. Über die 2. Schnellkupplung wird gefilterte und geölte Luft für Druckluftwerkzeuge abgenommen.
Technische Daten: Anschluss (Werkzeug): 1/4" (6,3 mm)
Weitere Informationen: | | Marke: | Aerotec | Anschluss (Werkzeug): | 1/4" (6|ツ|3 mm) | Produkt-Art: | Druckluft-Wartungseinheit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 78,21* | € 120,63* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,31* | € 120,64* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 103,59* | € 126,15* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,11* | € 167,33* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,43* | € 173,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|