Wartungseinheit 2-tlg. »multifix« mit Polycarbonatbehälter, BG 1, G 1/4, Eingangsdruck max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barZweiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen,...
Wartungsstation SAFETY »FUTURA«, Kugelhahn-Anfahrventil-2-tlg.-Wartungseinheit, HA, BG 1, G 1/4, PE 2,5-16 bar, Regelb. 2,5-8 barDiese Druckluft-Wartungsstation, bestehend aus einem Kugelhahn inklu...
geeignet für die Wandmontage bestehend aus Filterdruckminderer, Nebelöler und Manometer Schauglas für die Flüssigkeitskontrolle zur Montage von Druckluftwerkzeugen regelt Ausgangsdruck unabhängig v...
Kombi-Wartungseinheit mit Polycarbonatbehälter und Handablassventil, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barFilter, Druckregler und Nebelöler in einem Gerät vereinigt, extrem platzsp...
Kombi-Wartungseinheit mit Polycarbonatbehälter und Handablassventil, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 16 barFilter, Druckregler und Nebelöler in einem Gerät vereinigt, extrem platzsp...
Wartungseinheit 2-tlg. »Standard« mit Polycarbonatbehälter, BG 1, G 1/4, Eingangsdruck max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barZweiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen,...
Wartungseinheit 3-tlg. »Standard« mit Polycarbonatbehälter, BG 1, G 1/4, Eingangsdruck max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barDreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen,...