| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2507793 Herst.-Nr.: 4169-58-93 EAN/GTIN: 4042448859037 |
| |
|
| | |
| tesa® Premium Bodenmarkierungs- und Warnband 4169 (L x B) 33 m x 50 mm Gelb PVC 4169-58-93 In (4169-58-93) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierband gelb, bodenmarkierband, tesa bodenmarkierungsband |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 33 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 0,9694* | € 1,49516* | | | | | | | | 198 | | pro Meter | € 4,90* | ab € 1,32394* | € 1,73455* | | | | | 1 Tag | | | 33 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 1,34485* | € 1,93485* | | | | | | | | 33 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 1,34334* | € 1,97455* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 49,30* | € 64,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|