| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2503617 Herst.-Nr.: T4718ESD 1530 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| C.K Tools Manipulationssicherer Torx-Schraubendreher Triton ESD, TR15, 300mm (T4718ESD 1530) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (TORX TR), ESD-Schraubendreher TORX TR, ESD-Schraubenzieher TORX TR, ESD-TORX TR-Schraubendreher, ESD-TORX TR-Schraubenzieher, TORX TR-ESD-Schraubendreher, TORX TR-ESD-Schraubenzieher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx, 1530, tools, t4718esd, 4718, sechsrundschraubendreher, größe, schraubendreher, klingenlänge:, manipulationssicherer, torxschraubendreher, triton, tr15, 300mm, klingenlnge, sechsrund, klingenlänge, torx |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,33* | € 13,35* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,12* | € 13,38* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,93* | € 13,75* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,91* | € 14,62* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 28,62* | € 38,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|