Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Schraubendreher, T15, TORX, KL 300 mm, L 390 mm, T4718ESD 1530


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Schraubendreher, T15, TORX, KL 300 mm, L 390 mm, T4718ESD 1530
ESD Schraubendreher, T15, TORX, KL 300 mm, L 390 mm, T4718ESD 1530
Artikel-Nr.:
     4502-03L4228
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4718ESD 1530
EAN/GTIN:
     5013969983692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
- Ergonomischer Dreikant-Griff für Komfort und erhöhtem Drehmoment - Vollständig ESD-konform, ableitfähig in allen Brereichen - Gehärteter Schaft aus legiertem Stahl für außergewöhnliche Festigkeit und Langlebigkeit - Schwarze Klingen, vermeiden Reflexe und Abblättern von Chrompartikeln - Direkter Spritzverguss des Griffs mit dem Schaft garantiert langlebige Verbindung und Funktion - Paßgenaue Spitze für beschädigungsfreies Eindrehen - Gemäß IEC61340 5.1 & 5.2 - Größe: TX 15 - Sichtbare Klingenlänge: 300 mm - Gesamtlänge: 390 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Ja
Größe:
T15
Klingenlänge:
300 mm
Länge:
390 mm
Spitzentyp:
TORX
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.058 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,90*
€ 14,62*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,19*
€ 14,63*
€ 5,90*
ab € 8,91*
€ 14,75*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 14,79*
2 Tage
1
€ 5,95*
ab € 12,35*
€ 19,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.K Tools
T4718ESD 1030
ab € 8,44*
Sonstiges
C.K Tools
T4718ESD 0820
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.