Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 95 12 165 Kabelschere Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig 15 mm 50 mm² 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2495519
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 12 165
EAN/GTIN:
     4003773029182
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere

Übersicht

Kurzinfo  Kabelschere 165 mm
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  KNIPEX
Hersteller Art. Nr.  95 12 165
EAN/UPC  4003773029182

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Knipex-Werk Kabelschere 95 12 165 - Kabelschere
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Kabelschere
Länge  165 mm
Gewicht  240 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Kabelschere
Länge  165 mm
Gewicht  240 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Paketierte Menge:
1
Produkttyp:
Kabelschere
Länge:
165 mm
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, knipex kabelschere 165 mm, knipex drahtschneider, kabelschere, knipex, 4003773029182, alkabel, 165mm, 664970, geeignet, abisoliertechnik, kupferkabel, mehrdrähtig, mehrdrhtig, kabel, 15mm, stück, knipexwerk, mehrkomponentenhüllen, werk, kabeliu, žirkles, d15mm/50mm2, stck, mehrkomponentenhllen, irkles, d15mm50mm2, mehrkomponenten, hüllen
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 19,13*
€ 22,13*
2 Tage
58
1
€ 6,90*
ab € 18,82*
€ 22,73*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 18,70*
€ 22,74*
1 Tag
37
1
€ 7,90*
ab € 19,39*
€ 23,45*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 39,34*
€ 46,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.