Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 35 12 115 SB Elektronik- u. Feinmechanik Flachzange Gerade 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2491582
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     35 12 115
EAN/GTIN:
     4003773055389
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange

Übersicht

Kurzinfo  Elektronik-Greifzange 115 mm
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  KNIPEX
Hersteller Art. Nr.  35 12 115
EAN/UPC  4003773035107

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Knipex-Werk Greifzange 35 12 115 - Greifzangen
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Greifzangen
Länge  115 mm
Gewicht  55 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Greifzangen
Länge  115 mm
Gewicht  55 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Paketierte Menge:
1
Produkttyp:
Greifzangen
Länge:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektronikgreifzange, Flachzange, knipex elektronik-greifzange, elektronik flachzange, flachzange 115 mm, knipex, elektronik, feinmechanik, flachzange, gerade, 4003773013891, elektronikgreifzange, greifzange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
105
€ 7,90*
ab € 26,13*
€ 31,23*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 48,51*
€ 63,19*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.