Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 95 11 165 Kabelschere Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig 15 mm 50 mm² 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2489437
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 11 165
EAN/GTIN:
     4003773040323
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere

Übersicht

Kurzinfo  Kabelschere 165 mm
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  KNIPEX
Hersteller Art. Nr.  95 11 165
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Knipex-Werk Kabelschere 95 11 165 - Kabelschere
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Kabelschere
Länge  165 mm
Gewicht  205 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Kabelschere
Länge  165 mm
Gewicht  205 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Paketierte Menge:
1
Produkttyp:
Kabelschere
Länge:
165 mm
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, Seitenschneider, VDE-Kabelschere, knipex kabelschere 165 mm, knipex drahtschneider, kabelschere, knipex, 165mm, 4003773040323, 665938, geeignet, abisoliertechnik, kupferkabel, mehrdrähtig, 0843221005900, 9511, mehrdrhtig, stück, knipexwerk, 15mm, fuer, kabel, 15mm/50mm², kabelio, žirkles, werk, stck, 15mm50mm, irkles, 50mm²
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 16,53*
€ 19,87*
2 Tage
60
1
€ 6,90*
ab € 16,18*
€ 19,96*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 16,12*
€ 20,00*
4 Tage
43
1
€ 4,79*
ab € 16,35*
€ 20,09*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 29,05*
€ 34,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.