| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2480812 Herst.-Nr.: 4169-57-93 EAN/GTIN: 4042448859020 |
| |
|
| | |
| tesa® Premium Bodenmarkierungs- und Warnband 4169 (L x B) 33 m x 50 mm Blau PVC 4169-57-93 In (4169-57-93) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband blau, bodenmarkierband, tesa bodenmarkierungsband, tesa, 04169, 4169, blau, 50mm, 41695793, premium, 041690005793, blue, 00057, markierungsklebeband, professional, bodenmarkierungsband, tesa®, bodenmarkierungs, warnband |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 22,20* | € 32,03* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 24,66* | € 36,73* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 39,41* | € 48,41* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 37,05* | € 53,45* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 48,50* | € 62,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|