| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2011906 Herst.-Nr.: 4169 Blue 50mmx33m EAN/GTIN: 4042448859020 |
| |
|
| | |
| Farbe = Blau Trägermaterial = PVC Breite = 50mm Länge = 33m Stärke = 0.18mm Modellnummer = 4169
Das TESA 4169 ist ein extrem robustes Hochleistungs-Klebeband zur permanenten Bodenmarkierung. Es kann auch auf empfindlichen oder rauen Oberflächen verwendet werden und dank der hohen Flexibilität im Substrat. Es ist auch für die Haftung an der Ecke geeignet. Es ist in den Farben Schwarz, Grün, Weiß, Blau, Rot, Gelb und Gelb/Schwarz erhältlich. Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau | Trägermaterial: | PVC | Breite: | 50mm | Länge: | 33m | Stärke: | 0.18mm | Modellnummer: | 4169 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Packband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, pvc-band, 2011906, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Sicherheits- und Trassierbänder, Tesa, 4169Blue50mmx33m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Safety & Hazard Tapes |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 15,03* | € 20,39* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 26,03* | € 38,04* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 14,99* | ab € 30,56* | € 42,07* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 39,25* | € 48,33* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 36,96* | € 53,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,45546* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|