Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband 50mm x 33m Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11051971
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04169 50MM X 33 M BLUE
EAN/GTIN:
     4042448859020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
Bodenmarkierungsband, Typ=04169 50MM X 33 M BLUE, Breite=50 mm, Dicke=0.203 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=2 N/cm, Länge=33 m, Temperatur, max.=70 °C, Temperatur, min.=5 °C, Bandfarbe=Blau, Bandstützmaterial=PVC, Bandtyp=Bodenmarkierung, Klebstoff=Silikon-Kautschuk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
51 mm
Nettogewicht:
428 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
428 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
3919108090
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 22,23*
€ 31,92*
Lager 115
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,71*
€ 36,61*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 39,22*
€ 48,00*
4 Tage
28
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 36,91*
€ 53,13*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 41,42*
€ 54,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,74879* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1719693
ab € 12,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.