| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2465198 Herst.-Nr.: 4010450 EAN/GTIN: 4006825594461 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Einhell Expert TE-AC 270/24/10 - Luftdruckkompressor - 1800 W - 270 l/min - 24 Liter | Gruppe | Elektrische Werkzeuge | Hersteller | Einhell | Hersteller Art. Nr. | 4010450 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Weitere Informationen: | | Gewicht: | 29,7 kg | Gruppe: | Elektrische Werkzeuge | Hersteller: | Einhell | Hersteller Art. Nr.: | 4010450 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, kompressor fahrbar 10 bar, kompressor fahrbar, kompressor fahrbar einhell, 4010450, einhell, teac, 270/24/10, 2702410, druckluftkompressor, auto, druckluft, kompressor |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 146,88* | € 173,12* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,24* | € 187,74* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 177,23* | € 203,75* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 187,83* | € 216,85* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,85* | € 293,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|