Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2609256051 Polierschwamm für Exzenterschleifer, 125 mm 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2091592
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609256051
EAN/GTIN:
     3165140386548
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
haftpolierschwamm bosch

Hauptmerkmale

Technische Details  
Vorgesehene Verwendung  Polieren
Schleifmachine Sorte  Schwingschleifer
Schmirgel-Oberflächen  Kunststoff, Holz
Typ  Polierkissen
Markenkompatibilität  Bosch
Kompatibilität  PEX 220A, PEX 300 AE
Form der Schmirgelplatte  Rund
Schleifscheibendurchmesser  12,5 cm
Produktfarbe  Schwarz
  
Verpackungsinformation  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Vorgesehene Verwendung:
Polieren
Schleifmachine Sorte:
Schwingschleifer
Schmirgel-Oberflächen:
Kunststoff, Holz
Typ:
Polierkissen
Markenkompatibilität:
Bosch
Kompatibilität:
PEX 220A, PEX 300 AE
Form der Schmirgelplatte:
Rund
Schleifscheibendurchmesser:
12,5 cm
Produktfarbe:
Schwarz
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: haftpolierschwamm, 2609256051, bosch, accessories, polierschwamm, exzenterschleifer, klett
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,02*
€ 10,27*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,65*
€ 10,28*
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 10,67*
7 Tage
40
€ 6,99*
ab € 11,58*
€ 16,87*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,39*
€ 28,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.