Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2609256051 Polierkissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2609256051 Polierkissen
Bosch 2609256051 Polierkissen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26164338
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 256 051
EAN/GTIN:
     3165140386548
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
haftpolierschwamm bosch
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Polierkissen
Vorgesehene Verwendung
Polieren
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Schmirgel-Oberflächen
Kunststoff, Holz
Markenkompatibilität
Bosch
Kompatible Produkte
PEX 220A, PEX 300 AE
Form der Schmirgelplatte
Rund
Schleifplattendurchmesser
125 mm
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: haftpolierschwamm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.