Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars Xtract Garden SW75 - Säge - 330 mm (123880)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fiskars 1000614 Handsäge Baumsäge 25,5 cm Schwarz, Orange
Fiskars 1000614 Handsäge Baumsäge 25,5 cm Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     2753W-1526911
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000614
EAN/GTIN:
     6411501238801
Suchbegriffe:
Baumsäge
Gartensäge
Gärtnersäge
baumsäge fiskars

Übersicht

Kurzinfo  Fiskars Xtract Garden SW75 - Säge - 330 mm
Gruppe  Handwerkzeuge
Hersteller  Fiskars
Hersteller Art. Nr.  123880
Modell  Xtract Garden SW75
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fiskars Xtract Garden SW75 - Säge
Produkttyp  Säge - 330 mm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Säge
Größe  330 mm
Funktionen  SoftGrip
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  330 mm
Gewicht  230 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Säge
Größe:
330 mm
Funktionen:
SoftGrip
Breite:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: baumsäge, fiskars, 1000614, 123880, xtract, sw75, garden, säge, handsäge, handsge, hand, gartensäge, große, frisches, holz, grobzahnung, sodo, pjuklas, schwarz, orange, gartensge, groe
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 24,30*
€ 32,22*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 27,46*
€ 36,19*
1 Tag
13
€ 4,90*
ab € 28,71*
€ 37,97*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 29,09*
€ 38,33*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 37,25*
€ 48,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.