Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GSB 16 RE Professional - Bohrhammer/Treiber - 750 W - Bohrfutterschlüssel 13 mm - 2.3 N·m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-1327692
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0.601.14E.500
EAN/GTIN:
     3165140519267
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Bohrfutterschlüssel
Spannfutterschlüssel

Übersicht

Kurzinfo  Bosch GSB 16 RE Professional - Bohrhammer/Treiber - 750 W - Bohrfutterschlüssel 13 mm - 2.3 N·m
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Bosch
Hersteller Art. Nr.  0.601.14E.500
Modell  GSB 16 RE Professional
EAN/UPC  3165140519267

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bosch GSB 16 RE Professional - Bohrhammer/Treiber
Produkttyp  Bohrhammer/Treiber - 750 W
Geschwindigkeit  0 - 2800 1/min
Spannfuttertyp  Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße  1.5 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart)  2.3 N·m

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Bohrhammer/Treiber - 750 W
Leistung (Ausgang)  380 W
Geschwindigkeit  0 - 2800 1/min
Spannfuttertyp  Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße  1.5 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart)  2.3 N·m
Einwirkungsrate  0 - 47.600 Schläge/min
Kapazität  Holz - 30 mm
Masonry - 18 mm
Concrete - 16 mm
Stahl - 13 mm
Merkmale  Vorwärts-/Rückwärtsdrehung, weicher Griff, variable Drehzahl
  
Tragetasche  
Typ  Koffer
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Seitenhandgriff, Tiefanschlag, Bohrfutterschlüssel
Geräuschemission undamp; Vibration  Vibration - Schrauben anziehen - 2.5 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
Vibration - Betonhammerbohrung - 15 m/s² - Unsicherheit K: 2.4 m/s²
Vibration - Metallbohrung - 5.5 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  285 mm
Höhe  214 mm
Gewicht  2.2 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,9 kg
Produkttyp:
Bohrhammer/Treiber - 750 W
Leistung (Ausgang):
380 W
Geschwindigkeit:
0 - 2800 1/min
Spannfuttertyp:
Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße:
1.5 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart):
2.3 N·m
Einwirkungsrate:
0 - 47.600 Schläge/min
Merkmale:
Vorwärts-/Rückwärtsdrehung, weicher Griff, variable Drehzahl
Typ:
Koffer
Mitgeliefertes Zubehör:
Seitenhandgriff, Tiefanschlag, Bohrfutterschlüssel
Breite:
285 mm
Höhe:
214 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, Elektro-Schlagbohrer, Elektro-Schlagbohrmaschine, Elektroschlagbohrer, Elektroschlagbohrmaschine, akku-schlagbohrmaschine bosch, elektro bohrhammer, bosch, 060114e500, professional, 060114, bohrhammer/treiber, bohrfutterschlüssel, bohrhammertreiber, bohrfutterschlssel, bohrhammer, treiber, schlagbohrmaschine, 750w, 0.601.14e.500, schlagbohr, maschine, hammerb, gsb16re, 16mm, koffer, robert, power, tools, gmbh
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
88
Frei Haus
ab € 114,62*
€ 133,55*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,23*
€ 133,56*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 116,88*
€ 136,48*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 121,07*
€ 141,76*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 144,53*
€ 168,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,13*
€ 200,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,50*
€ 186,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,80*
€ 179,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,53*
€ 171,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 7,13*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,38*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,12*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,87*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,91*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,60*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,58*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,43*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 50,96*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,51*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,38*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 26,01*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 29,03*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 35,96*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 19,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.