Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-1236195 Herst.-Nr.: 44020B EAN/GTIN: 4043718179015 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | INLINE - Kabelklammer - weiß (Packung mit 50) | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 44020B | Modell | | EAN/UPC | 4043718179015 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE Kabelklammer | Produkttyp | Kabelklammer | Packungsmenge | 50 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 0.96 cm | Produktmaterial | Kunststoff | Farbe | Weiß | Ausführliche Details Allgemein | | Packungsmenge | 50 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp | Kabelklammer | Produktmaterial | Kunststoff | Höhe | 0.96 cm | Farbe | Weiß | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Packungsmenge: | 50 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp: | Kabelklammer | Produktmaterial: | Kunststoff | Höhe: | 0.96 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Nagelschellen, kabel organizer, inline, 44020b, 44020, inline®, kabelschelle, rund, weiß, stück, kabelklammer, packung, 100stk., stck, 100stk |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Beutel | € 5,90* | ab € 0,89* | € 1,47* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 10,20* | € 14,36* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 12,77* | € 17,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|