Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-996895 Herst.-Nr.: 21110024 EAN/GTIN: 4021121512810 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | KATHREIN EXI 30 - Ausgang - F-Stecker, IEC-Anschluss X 2 | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | KATHREIN-Werke | Hersteller Art. Nr. | 21110024 | Modell | EXI 30 | EAN/UPC | 4021121512810 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | KATHREIN EXI 30 - Ausgang | Produkttyp | Ausgang - F-Stecker, IEC-Anschluss X 2 | Paketierte Menge | 1 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Kennzeichnung | EN 50083-2, EN 60728-11 | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp | Ausgang | | | Verkabelung und Schaltung | | Geleisteter Anschluss | 1 x IEC-Anschluss männlich 1 x IEC-Anschluss weiblich 1 x F-Stecker weiblich | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Geräuschreduzierung | Kennzeichnung | EN 50083-2, EN 60728-11 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Paketierte Menge: | 1 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp: | Ausgang | Leistungsmerkmale: | Geräuschreduzierung | Kennzeichnung: | EN 50083-2, EN 60728-11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAT/TV/RF-Antennendose, SAT/TV/RF-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, kathrein f-stecker, steckdoseneinsatz, kathrein, 21110024, 3fach, fach, 464532, antenneneinzeldose, ausgänge:, radio, satf, gleichspannungsdurchgang, antennendose, klan, einzel, exi30, sateinzelanschlussdose, stück, satsteckdose, einzelanschlussdose, ausgang, fstecker, iecanschluss, ausgnge, stck, antennen, einzeldose, ausgänge |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,22* | € 15,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 11,34* | € 16,01* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,47* | € 16,20* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,51* | € 16,26* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 20,70* | € 28,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|