Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honor 90 Lite - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - LCD-Anzeige - 6.7" - 2388 x 1080 Pixel (90 Hz) - Triple-Kamera 100 MP, 5 MP, 2 MP - front camera...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honor 90 Lite 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Cyan
Honor 90 Lite 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Cyan
Honor 90 Lite 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Cyan
Honor 90 Lite 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Cyan
Honor 90 Lite 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Cyan
Honor 90 Lite 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Cyan
Artikel-Nr.:
     2753M-9275372
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     5109ASWE
EAN/GTIN:
     6936520825110
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
HONOR Smartphone
Honor 90 Lite - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - LCD-Anzeige - 6.7" - 2388 x 1080 Pixel (90 Hz) - Triple-Kamera 100 MP, 5 MP, 2 MP - front camera 16 MP - Cyan Lake (5109ASWE)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Smartphone HONOR, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Huawei Smartphone, Smartphone Huawei, Smartphone, Smartphones, huawei smartphone 256 gb, honor smartphone, smartphone 6 zoll, honor, lite, huawei, crtnx1, cyan, 2388, 1080, 5109aswe, 5109, dual, 256gb, blue, 8/256gb, smartphone, dualsim, interner, speicher, lcdanzeige, 6.7", pixel, triplekamera, front, camera, lake, 8256gb, anzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,80*
€ 343,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,73*
€ 337,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,46*
€ 314,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,41*
€ 308,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,56*
€ 281,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.