Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nothing Phones Phone 2 12 GB 512 Gray - 512 GB (A10400027)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nothing Phone (2) 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4700 mAh Grau
Nothing Phone (2) 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4700 mAh Grau
Nothing Phone (2) 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4700 mAh Grau
Nothing Phone (2) 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4700 mAh Grau
Nothing Phone (2) 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4700 mAh Grau
Nothing Phone (2) 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4700 mAh Grau
Nothing Phone (2) 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4700 mAh Grau
Nothing Phone (2) 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4700 mAh Grau
Nothing Phone (2) 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4700 mAh Grau
Artikel-Nr.:
     2753M-9270365
Hersteller:
     Nothing Technology
Herst.-Nr.:
     A10400027
EAN/GTIN:
     6974434220904
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Nothing Phones Phone 2 12 GB 512 Gray - 512 GB (A10400027)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, android smartphone 6 zoll, smartphone, smartphone android, nothing, phone, a10400027, 10400027, grey, 12gb, 512gb, grau, 12+512gb, dual, phones, gray, 12512gb
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 557,77*
€ 641,20*
3 Tage
1
€ 1,00*
ab € 632,86*
€ 712,94*
Frei Haus
ab € 652,10*
€ 735,56*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 674,51*
€ 754,32*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,32*
€ 897,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,95*
€ 880,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,46*
€ 856,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,19*
€ 835,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,51*
€ 802,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.