Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honor 70 Lite 4/128 Titanium Silver 5G (5109APYP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honor 70 Lite 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Silber
Honor 70 Lite 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Silber
Honor 70 Lite 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Silber
Honor 70 Lite 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Silber
Honor 70 Lite 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Silber
Honor 70 Lite 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Silber
Honor 70 Lite 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Silber
Honor 70 Lite 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Silber
Honor 70 Lite 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Silber
Honor 70 Lite 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Silber
Artikel-Nr.:
     2753M-9248942
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     5109APYP
EAN/GTIN:
     6936520820566
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
HONOR Smartphone
Honor 70 Lite 4/128 Titanium Silver 5G (5109APYP)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Smartphone HONOR, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Huawei Smartphone, Smartphone Huawei, Smartphone, Smartphones, huawei smartphones, honor smartphone, 5109, honor, lite, huawei, titanium, silver, 5109apyp, dual, 128gb, 5109ap, 4/128gb, silber, 4/128, 4128gb, 4128
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,83*
€ 284,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,62*
€ 280,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,02*
€ 263,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,41*
€ 255,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,86*
€ 231,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.