Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex TELESKOP Hintergrundsystem, 120-307cm (15227)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-924711
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15227
EAN/GTIN:
     4250234552271
Suchbegriffe:
Hintergrundsystem
walimex hintergrundsystem

Produkttext

Das Teleskop-Hintergrundsystem ist besonders für hohe Räume oder große Hintergründe geeignet. Flexibel zaubert man mit ihm den passenden Hintergrund - mit Stoff oder Karton.

Die 2 Teleskopstangen werden aneinandergesteckt und lassen sich variabel zwischen 120 und 307 cm ausziehen. Zwei robuste und höhenverstellbare Lampenstative (100 bis 256 cm) sorgen für einen stabilen Stand

Hauptmerkmale

Gewicht u. Abmessungen  
Gewicht  2165 g
Breite  3000 mm
  
Technische Details  
Höchstgewicht (Kapazität)  6 kg
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz
  
Material  
Materialien  Aluminium

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,7 kg
Breite:
3000 mm
Höchstgewicht (Kapazität):
6 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Materialien:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 15227, walimex, teleskop, 120307cm, mantona, hintergrundsystem, 307cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 71,54*
€ 93,04*
3 Tage
2165
Frei Haus
ab € 79,06*
€ 103,66*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 86,73*
€ 110,83*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,53*
€ 131,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,24*
€ 116,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.