Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 120-307 Hintergrundsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052962-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15227
EAN/GTIN:
     4250234552271
Suchbegriffe:
Hintergrundsystem
walimex hintergrundsystem
Walimex Pro 120-307 Hintergrundsystem

walimex pro TELESKOP Hintergrundsystem 120-307

PORTRAITS EINFACH VERBESSERN DURCH HINTERGRÜNDE - Transportable, ausziehbare, komplette Haltevorrichtung für Fotohintergründe wie z.B. Stoff- und Papierbahnen oder -rollen
FLEXIBLES SYSTEM FÜR KURZE UND LANGE BAHNEN & ROLLEN - Große variable Breite 120 bis 307 cm für Ihren Fotohintergrund durch schnell und einfach ausziehbare Querstange
GROSSE MOTIVE UND GRUPPEN SCHNELL ARRANGIEREN - Außergewöhnliche Arbeitshöhe 102 bis 256 cm für große Motive durch leicht verstellbare Stative
IMMER ZUR HAND - Kompakt zusammenlegbar und verstaubar in eigener Tragetasche
LIEFERUMFANG - 2x WT-806 Lampenstativ, 1x ausziehbare Querstange, 1x Tragetasche

Das kennt jeder Fotograf: Zwar ist das Hauptmotiv perfekt, doch passt der Hintergrund irgendwie nicht. Das Teleskop-Hintergrundsystem von walimex pro macht aus dieser Not eine Tugend. Flexibel und spontan zaubern Sie mit ihm auf die Schnelle zum perfekten Motiv auch noch den passenden Hintergrund - mit Stoff oder Karton. Die Teleskop-Stange lässt sich variabel zwischen 120cm und 307cm ausziehen und ist damit steckbaren Systemen um Längen voraus. Zwei robuste und höhenverstellbare Lampenstative (109cm bis 256cm) sorgen für einen stabilen Stand.

Technische Daten:
Länge (max.): 307 cm · Produktabmessung, Höhe: 256 cm · Produktabmessung, Länge: 120 cm · Weitere technische Daten: Teleskopstange:
Durchmesser: ca. 3cm
Länge: ca. 120cm-307cm
Gewicht: ca. 1100g
Material: Aluminium
Stativ:
Max. Höhe: ca. 256cm
Transportlänge: ca. 109cm
Max. Belastbarkeit: ca. 6kg
Anschluss: Spigot mit 1/4 Zoll Gewinde
Gewicht: ca. 2165g
Material: Aluminium

Lieferumfang:
1x walimex pro TELESKOP Hintergrundsystem, 120-307cm, bestehend aus 1 Teleskopstange, 2 Stativen und einer praktischen Transporttasche

Weitere Suchbegriffe: 4250234552271, Walimex Pro, 15227, 120-307
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 101,90*
€ 118,82*
Lager 102
3610
Frei Haus
ab € 97,44*
€ 118,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,83*
€ 141,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.