Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex - Synchro-Kabel für Blitz - Mini-Phone Mono 3.5 mm (M) - Gleichstromstecker - 4.2 m (12795)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-924532
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12795
EAN/GTIN:
     4250234527958
Suchbegriffe:
Blitzkabel
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
Klinkenstecker

Übersicht

Kurzinfo  Walimex - Synchro-Kabel für Blitz - Mini-Phone Mono 3.5 mm (M) - Gleichstromstecker - 4.2 m
Gruppe  Kabel
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  12795
Modell  Walimex
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Synchro-Kabel für Blitz - 4.2 m
Kabel  Synchro-Kabel für Blitz
Länge  4.2 m
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse  1 x Mini-Phone Mono 3.5 mm - männlich
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse  1 x Gleichstromstecker

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Synchro-Kabel für Blitz
Länge  4.2 m
  
Kabel  
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse  1 x Mini-Phone Mono 3.5 mm - männlich
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse  1 x Gleichstromstecker

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Kabeltyp:
Synchro-Kabel für Blitz
Länge:
4.2 m
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse:
1 x Mini-Phone Mono 3.5 mm - männlich
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse:
1 x Gleichstromstecker
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker, geöffnet, 12795, walimex, synchrokabel, männlich, mnnlich, mantona, 35mm, 420cm, blitz, gleichstromstecker, mono, ministecker, synchro, kabel, mini, stecker, länge, lnge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 9,67*
€ 13,82*
4 Tage
596
Frei Haus
ab € 11,69*
€ 17,18*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,27*
€ 28,34*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,67*
€ 30,26*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.