Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex Reflektorhalter-Set silber/gold, Ø 100cm (12562)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-924478
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12562
EAN/GTIN:
     4250234525626
Suchbegriffe:
reflektorhalterset
silber/gold
silbergold
reflektorhalter

Produkttext

Das Stativ mit Reflektorhalter ist ein idealer 'Assistent' zum Halten Ihrer Reflektoren. An diesem Halter können Sie unsere Faltreflektoren unkompliziert und stabil befestigen. Der faltbare Reflektor schafft eine gute Voraussetzung für hervorragende Lichtkontrolle entsprechend den jeweiligen Situationen. Mit diesem universellen Faltreflektor haben Sie zwei verschiedene Oberflächen auf einmal: silber und gold. Der Durchmesser von 100 cm gibt Ihnen einen großen Ausleuchtungsradius am Motiv. Geliefert wird der Faltreflektor zusammengelegt in einem Tragebeutel (ca. Ø 40 cm). Das walimex WT-806 Lampenstativ 256 cm ist eine hochwertige Lösung für den Studiofotografen. Das sehr gut verarbeitete Stativ ist mit ca. 2,17 kg Eigengewicht und einer Transportgröße von ca. 109 cm portabel und flexibel einsetzbar. Sie können an diesem Stativ Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von 6 kg verwenden. Die Federdämpfung sorgt beim Absenken der einzelnen Stativglieder für die notwendige Sicherheit. Mit dem Standard-Spigot Anschluss 5/8" ist das Studio-Stativ für alle üblichen Studioleuchten und Studioblitze geeignet. Set besteht aus robustem Stativ, Reflektorhalter und Doppelreflektor. optimal zur Schattenaufhellung. ideal wenn kein Assistent vor Ort ist.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Höchstgewichtskapazität  6 kg
Höhe (max)  2,56 m
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  2,17 kg
  
Material  
Material  Aluminium
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,9 kg
Höchstgewichtskapazität:
6 kg
Höhe (max):
2,56 m
Material:
Aluminium
Produktfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: silber, gold, 100cmwalimex, 12562, walimex, 100cm, mantona
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 66,57*
€ 85,81*
3 Tage
192
Frei Haus
ab € 65,96*
€ 85,83*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.