Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 12562 Reflektorhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1192267-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12562
EAN/GTIN:
     4250234525626
Suchbegriffe:
4250234525626
Walimex
12562
Reflektorhalter-Set silber/gold
Walimex 12562 Reflektorhalter

walimex Reflektorhalter-Set silber/gold, Ø 100cm

Reflektorset bestehend aus: robustem Stativ, Reflektorhalter und Doppelreflektor
optimal zur Schattenaufhellung
ideal wenn kein Assistent vor Ort ist

Der Reflektorhalter ist ein idealer Assistent zum Halten Ihrer Reflektoren. An diesem Halter können Sie unsere Faltreflektoren unkompliziert und stabil befestigen. Die Rohrklemme erlaubt eine bombenfeste Montage des Reflektorhalters an allen Lampenstativen, Rohren, Querstreben etc. mit einem Durchmesser von ca. 18-30mm 'Unkompliziert und stabil': Das walimex FT-8051 Lampenstativ ist mit ca. 1780g Eigengewicht und einer Transportgröße von ca. 93cm portabel und flexibel einsetzbar. Sie können an diesem Stativ Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von 4kg verwenden. Die Federdämpfung sorgt beim Absenken der einzelnen Stativglieder für die notwendige Sicherheit. Mit dem Standard-Spigot Anschluss 5/8 Zoll mit 1/4 Zoll Gewinde ist das Studio-Stativ für alle üblichen Studioleuchten und Studioblitze geeignet. Der faltbare Reflektor schafft eine gute Voraussetzung für hervorragende Lichtkontrolle entsprechend den jeweiligen Situationen. Mit diesem universellen Faltreflektor haben Sie zwei verschiedene Oberflächen auf einmal: silber und gold. Der Durchmesser von 100cm gibt Ihnen einen großen Ausleuchtungsradius am Motiv. Geliefert wird der Faltreflektor zusammengelegt in einem praktischen Tragebeutel (ca. Ø40cm).

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 375 mm · Produktabmessung, Höhe: 175 mm · Produktabmessung, Länge: 1030 mm · Weitere technische Daten: Reflektorhalter: Reflektor Klemmbereich: ca. 10-168cm · Gesamtgewicht: ca. 800g · Material: Aluminium, Kunststoff · FT-8051 Lamp Tripod: Max. Höhe: ca. 260cm · Min. Höhe: ca. 93cm · Transportlänge: ca. 93cm Max. Belastbarkeit: ca. 4kg · Gewicht: ca. 1780g · Anschluss: 5/8 Zoll Spigot mit 1/4 Zoll Gewinde · Material: Aluminium, Kunststoff (Verschlüsse) · Doppelreflektor: Durchmesser: ca. 100cm · Gesamtgewicht: ca. 500g · Material: Kunstfaser, Metall (Rahmen)

Lieferumfang:
1x walimex Reflektorhalter 10-168cm, bestehend aus Reflektorhalter und 2-fach Rohrklemme 1x walimex FT-8051 Lampenstativ, 260cm mit praktischer Transporttasche 1x walimex Doppelreflektor Silber/Gold, 100cm mit praktischer Transporttasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1030 x 375 x 175 mm
Produktabmessung, Höhe:
175 mm
Produktabmessung, Länge:
1030 mm
Produktabmessung, Breite:
375 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Reflektorhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 73,47*
€ 83,63*
Lager 102
228
Frei Haus
ab € 70,72*
€ 85,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.