Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 12562 Stativ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 12562 Stativ Schwarz
Walimex 12562 Stativ Schwarz
Walimex 12562 Stativ Schwarz
Walimex 12562 Stativ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5844456
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12562
EAN/GTIN:
     4250234525626
Das Stativ mit Reflektorhalter ist ein idealer 'Assistent' zum Halten Ihrer Reflektoren. An diesem Halter können Sie unsere Faltreflektoren unkompliziert und stabil befestigen. Der faltbare Reflektor schafft eine gute Voraussetzung für hervorragende Lichtkontrolle entsprechend den jeweiligen Situationen. Mit diesem universellen Faltreflektor haben Sie zwei verschiedene Oberflächen auf einmal: silber und gold. Der Durchmesser von 100 cm gibt Ihnen einen großen Ausleuchtungsradius am Motiv.

Geliefert wird der Faltreflektor zusammengelegt in einem Tragebeutel (ca. Ø 40 cm). Das walimex WT-806 Lampenstativ 256 cm ist eine hochwertige Lösung für den Studiofotografen. Das sehr gut verarbeitete Stativ ist mit ca. 2,17 kg Eigengewicht und einer Transportgröße von ca. 109 cm portabel und flexibel einsetzbar. Sie können an diesem Stativ Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von 6 kg verwenden. Die Federdämpfung sorgt beim Absenken der einzelnen Stativglieder für die notwendige Sicherheit. Mit dem Standard-Spigot Anschluss 5/8 Zoll ist das Studio-Stativ für alle üblichen Studioleuchten und Studioblitze geeignet.

- Set besteht aus robustem Stativ, Reflektorhalter und Doppelreflektor.
- optimal zur Schattenaufhellung.
- ideal wenn kein Assistent vor Ort ist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
2560 mm
Gewicht
2170 g
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
6 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.