Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16870 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 3600 mAh (16870)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 16870 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 3600 mAh
Walimex 16870 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 3600 mAh
Walimex 16870 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 3600 mAh
Artikel-Nr.:
     2753M-923625
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16870
EAN/GTIN:
     4260052550526
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku

Produkttext

passend für Sony CCD-SC Serie, CCD-TR Serie, CCD-TRV Serie, Sony DCR-VX1000, VX2000, VX700, VX9 Serie, DSC-CD250, CD400, Sony DSC-D700, D770, DSR-200, DSR-PD100A, GV-A500, A500E, D200, D800, Sony MVC-CD1000, FD200, FD5, FD51, FD7, FD71, FD73, FD75, FD81, FD83, FD87, FD88, Sony MVC-FD90, FD91, FD92, FD95, FD97 sowie walimex LED Video-Flächenleuchten - Lithium-Ionen Akku - kann mit dem originalen Ladegerät geladen werden - hohe Kapazität: 7,2-7,4V/3600mAh - hohe Zyklenfestigkeit rt Langlebigkeit, d.h. eine große Anzahl möglicher Lade-Entlade-Zyklen - kein Memory-Effekt dank Li-Ionen Technologie - ersetzt den Akku Sony NP-F750

Hauptmerkmale

Akku/Batterie  
Akku-/Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität  3600 mAh
Zweck  Kamera
Kompatible Produkte  Sony CCD-SC Serie, CCD-TR, CCD-TRV, Sony DCR-VX1000, VX2000, VX700, VX9 Serie, DSC-CD250, CD400, Sony DSC-D700, D770, DSR-200, DSR-PD100A, GV-A500, A500E, D200, D800, Sony MVC-CD1000, FD200, FD5, FD51, FD7, FD71, FD73, FD75, FD81, FD83, FD87, FD88, MVC-FD90, FD91, FD92, FD95, FD97
Akku-/Batteriespannung  7,4 V
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  70 mm
Tiefe  40 mm
Höhe  40 mm
Gewicht  200 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
3600 mAh
Zweck:
Kamera
Akku-/Batteriespannung:
7,4 V
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
70 mm
Tiefe:
40 mm
Höhe:
40 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Ericsson, Akku für Sony, Akku für Sony-Ericsson, Akkus für Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Handys, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für ericsson, 16870, walimex, 4400mah, sony, mantona, 3600, 4400, liion, akku, patona, kamera/camcorderakku, lithiumion, 326wh, kameracamcorderakku, kamera, camcorder, lithium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 19,35*
€ 27,26*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 30,03*
€ 41,94*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.