Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia XR21 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 6 GB / Interner Speicher 128 GB - 6.49" - 2400 x 1080 Pixel (120 Hz) (VMA752K9FI1CN0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nokia XR21 16,5 cm (6.49") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4800 mAh Schwarz
Nokia XR21 16,5 cm (6.49") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4800 mAh Schwarz
Nokia XR21 16,5 cm (6.49") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4800 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-9233178
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     VMA752K9FI1CN0
EAN/GTIN:
     6438409085276
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Übersicht

Kurzinfo  Nokia XR21 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 6 GB / Interner Speicher 128 GB - 6.49" - 2400 x 1080 Pixel (120 Hz) - 2 x Rückkamera 64 MP, 8 MP - front camera 16 MP - schwarz
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Nokia
Hersteller Art. Nr.  VMA752K9FI1CN0
Modell  XR21
EAN/UPC  6438409085276

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Nokia XR21 - schwarz - 5G Smartphone - 128 GB - GSM
Produkttyp  5G Smartphone
Hersteller-Modellnummer  TA-1486
Anzeige  2400 x 1080 Pixel - 16.5 cm (6.49") - (120 Hz) - 20:9 - Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Besonderheiten  LED-Taschenlampe
Prozessor  Qualcomm Snapdragon 695 5G SM6375 / 2.2 GHz (8-Core)
Grafikbeschleuniger  Qualcomm ADRENO 619
Modem  Snapdragon X51 5G
Arbeitsspeicher  RAM 6 GB / 128 GB
Betriebssystem  Android 12
Hauptkamera  64 Megapixel Fokus: automatisch
Zweite Kamera  8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv
Vordere Kamera  16 Megapixel
Service Provider  Nicht angegeben
Formfaktor  Robust
SIM-Karte  Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth
Sicherheitsgeräte  Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Steckverbinder  3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Schutz  Staubgeschützt, tropfsicher, wasserbeständig
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  78.58 mm x 10.45 mm x 168 mm
Gewicht  231 g
SAR  1,16 W/kg (Körper), 1,1 W/kg (Kopf)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Hersteller-Modellnummer  TA-1486
Formfaktor  Touch - Robust
Schutz  Staubgeschützt, tropfsicher, wasserbeständig
Integrierte Komponenten  LED-Taschenlampe
Breite  78.58 mm
Tiefe  10.45 mm
Höhe  168 mm
Gewicht  231 g
Gehäusefarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Polycarbonat, Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
SAR-Wert  1,16 W/kg (Körper), 1,1 W/kg (Kopf)
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  5G
Service Provider  Nicht angegeben
Betriebssystem  Android 12
Steuerung  GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC, A-GLONASS
SIM-Kartentyp  Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  LTE, 5G NR
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band  Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz  2100, 1900, 1700, 850, 900
4G LTE-Band  Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 43, Bereich 48, Band 66, Band 71
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600
5G NR Frequenzband  N1, n2, n3, n5, n7, n20, n28, n41, n66, n71, n77, n78, n79, n40, n25
5G NR Frequenz  FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900
Drahtlose Schnittstelle  NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Modem  Snapdragon X51 5G
  
Telefonmerkmale  
Sensoren  Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Barometer, Gyroskop
Sicherheitsgeräte  Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sicherheitstechnologie  Face Unlock
Zusätzliche Funktionen  Zwei Mikrofone, 4 Jahre Security-Updates, zwei Stereo-Lautsprecher, 3 Jahre OS-Updates, SOS light signal function
  
Medien-Player  
Klangverstärkungen  OZO Playback Technology, räumliche OZO-Audioaufnahme mit Windgeräuschunterdru¨ckung, audio boost mode
  
Prozessor  
Typ  Qualcomm Snapdragon 695 5G
Prozessornummer  SM6375
Taktfrequenz  2.2 GHz
Anz. Prozessorkerne  8-Core
  
Grafiksystem  
Grafikbeschleuniger  Qualcomm ADRENO 619
  
Arbeitsspeicher  
RAM  6 GB
Interne Speicherkapazität  128 GB
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  16 Megapixel
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  64 Megapixel
Fokuseinstellung  Automatisch
Kameramodi  AI Portait, Night Mode 2.0, SpeedWarp Kameramodus, Actioncam-Modus, flash shot mode
Lichtquelle  Dualer LED-Blitz
Merkmale  Corning Gorilla Glass DX+ (Objektivglas), UW Capture fusion
  
Zweite Kamera  
Sensorauflösung  8 Megapixel
Objektiv Typ  Ultra-Weitwinkelobjektiv
  
Anzeige  
Diagonalabmessung  16.5 cm (6.49")
Bildschirmauflösung  2400 x 1080 Pixel
Displayformat  Full HD+
Seitenverhältnis  20:9
Max. Helligkeit  550 cd/m²
Wiederholrate  120 Hz
Schutz  Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Merkmale  Glove undamp; Wet Touch, 82% NTSC
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C - 24 pin USB-C
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
  
Batterie  
Kapazität  4800 mAh
Schnelladetechnologie  Qualcomm Quick Aufladung 3.0, Power Delivery 2.0
Laufzeitdetails  Gemischte Verwendung: bis zu 48 Std.
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IP68, IP69K, MIL-STD-810H
Zubehör im Lieferumfang  Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel
  
Informationen zur Nachhaltigkeit  
Recyclinganteil des Produkts  100 % - aluminum inner chassis
  
Umgebungsbedingungen  
Maximale Höhe der Stoßfestigkeit  1.8 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Smartphone
Hersteller-Modellnummer:
TA-1486
Formfaktor:
Touch - Robust
Schutz:
Staubgeschützt, tropfsicher, wasserbeständig
Integrierte Komponenten:
LED-Taschenlampe
Breite:
78.58 mm
Tiefe:
10.45 mm
Höhe:
168 mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Polycarbonat, Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
SAR-Wert:
1,16 W/kg (Körper), 1,1 W/kg (Kopf)
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
5G
Service Provider:
Nicht angegeben
Betriebssystem:
Android 12
Steuerung:
GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC, A-GLONASS
SIM-Kartentyp:
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Eingabegerät:
Multi-Touch
Datenübertragung:
LTE, 5G NR
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band:
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz:
2100, 1900, 1700, 850, 900
Drahtlose Schnittstelle:
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Modem:
Snapdragon X51 5G
Sicherheitsgeräte:
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sicherheitstechnologie:
Face Unlock
Typ:
Qualcomm Snapdragon 695 5G
Prozessornummer:
SM6375
Taktfrequenz:
2.2 GHz
Anz. Prozessorkerne:
8-Core
Grafikbeschleuniger:
Qualcomm ADRENO 619
RAM:
6 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Sensorauflösung:
16 Megapixel
Fokuseinstellung:
Automatisch
Lichtquelle:
Dualer LED-Blitz
Merkmale:
Corning Gorilla Glass DX+ (Objektivglas), UW Capture fusion
Objektiv Typ:
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Diagonalabmessung:
16.5 cm (6.49")
Bildschirmauflösung:
2400 x 1080 Pixel
Displayformat:
Full HD+
Seitenverhältnis:
20:9
Max. Helligkeit:
550 cd/m²
Wiederholrate:
120 Hz
Kapazität:
4800 mAh
Schnelladetechnologie:
Qualcomm Quick Aufladung 3.0, Power Delivery 2.0
Laufzeitdetails:
Gemischte Verwendung: bis zu 48 Std.
Kennzeichnung:
IP68, IP69K, MIL-STD-810H
Zubehör im Lieferumfang:
Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel
Recyclinganteil des Produkts:
100 % - aluminum inner chassis
Maximale Höhe der Stoßfestigkeit:
1.8 m
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Nokia Smartphone, Smartphone Nokia, Smartphone, Smartphones, android smartphone 6 zoll, smartphone, smartphone android, nokia, 2400, 1080, xr21, schwarz, dualsim, vma752k9fi1cn0, dual, pixel, rückkamera, rckkamera, interner, speicher, 6.49", front, camera, midnight, black, android, 128gb, 4800, 6128gb, outdoor, 6/128gb, outdoorsmartphone
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 379,01*
€ 443,12*
Frei Haus
ab € 396,18*
€ 458,99*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 433,51*
€ 501,32*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 434,68*
€ 504,92*
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 459,82*
€ 530,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,32*
€ 596,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,76*
€ 582,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,73*
€ 550,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,56*
€ 540,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,51*
€ 515,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.