Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emporia SMART.6 - 16,7 cm (6.58") - 6 GB - 128 GB - 50 MP - Android 13 - Schwarz - Silber (E6_001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Emporia SMART.6 16,7 cm (6.58") Android 13 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB Schwarz, Silber
Emporia SMART.6 16,7 cm (6.58") Android 13 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB Schwarz, Silber
Emporia SMART.6 16,7 cm (6.58") Android 13 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB Schwarz, Silber
Emporia SMART.6 16,7 cm (6.58") Android 13 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB Schwarz, Silber
Emporia SMART.6 16,7 cm (6.58") Android 13 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB Schwarz, Silber
Emporia SMART.6 16,7 cm (6.58") Android 13 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     2753M-9203115
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     E6_001
EAN/GTIN:
     9005613167615
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
Emporia SMART.6, Senioren-Smartphone Android 13, 5G, 16,70cm (6,58") Display Dreifach-Hauptkamera 50+2+2 Megapixel M4/T4 Hörgerätekompatibel, Notruffunktion, IP54, im LIeferumfang: Ladeschale, Kopfhörer, USB-C Ladekabel, Akkudeckel inkl. Smartcover (E6_001)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: mobile phone, Smartphone, Smartphones, Wiederaufbereitete IT Technik, Wiederaufbereitete Smartphones, galaxy smartphone 128 gb, smartphone, smartphone android, emporia, e6001, e6_001, seniorensmartphone, smart6, senioren, smart.6, 128gb, black, smart, android, zoll, display, dreifachhauptkamera, 50+2+2, megapixel, m4/t4, hörgerätekompatibel, notruffunktion, ip54, lieferumfang:, ladeschale, kopfhörer, usbc, ladekabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 2,90*
ab € 311,22*
€ 359,37*
€ 5,00*
ab € 311,17*
€ 359,38*
€ 4,70*
ab € 322,12*
€ 370,32*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 330,39*
€ 379,22*
Frei Haus
ab € 340,76*
€ 392,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,22*
€ 451,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,88*
€ 446,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,98*
€ 423,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,72*
€ 414,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,39*
€ 393,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.