Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-917709 Herst.-Nr.: 8224 EAN/GTIN: 4007249082244 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Hama ProCut 310 - Schneideeinrichtung - 310 mm - Papier | Gruppe | Cutters und Trimmers | Hersteller | Hama | Hersteller Art. Nr. | 00008224 | Modell | ProCut 310 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Hama ProCut 310 - Schneideeinrichtung | Typ | Schneideeinrichtung | Geschnittenes Material | Papier | Schnittlänge | 310 mm | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Schneideeinrichtung | Gewicht | 185 g | | | Schneidegerät | | Geschnittenes Material | Papier | Schnittlänge | 310 mm | Schneidekapazität (mm) | 0.5 mm | Schnittkapazität (Blatt) | 5 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg | Typ: | Schneideeinrichtung | Geschnittenes Material: | Papier | Schnittlänge: | 310 mm | Schneidekapazität (mm): | 0.5 mm | Schnittkapazität (Blatt): | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenschneidemaschine, Rollenschneider, Rollmesser-Schneidemaschine, hama rollenschneidemaschine, roll und schnitt schneidemaschine, hama, 00008224, procut, 8224, schneideeinrichtung, papier, papiertrimmer, trimmer, rollenschneider |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,37* | € 14,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 9,65* | € 14,13* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,17* | € 15,28* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 13,28* | € 18,87* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 23,03* | € 31,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|