Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-774923-BP Herst.-Nr.: 00008224 EAN/GTIN: 4007249082244 |
| |
|
| | |
| Hama ProCut 310 Rollenschneider A4 Schnittleistung A4 80 g/m²: 5 Blatt
Rollenschneider ProCut 310 A4
Handlich und optimal zum mobilen Einsatz
Durch die rutschfesten Gummifüße garantiert das Schneidelineal einen sicheren geraden Schnitt, bis zu 31 cm. Optimal geeignet für den mobilen Einsatz. Es enthält ein transparentes Anpresslineal mit Maßeinteilung in cm & inch. Genial zum Schneiden von Fotos und Papier.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 310 mm · Produktabmessung, Tiefe: 100 mm · Schnittleistung A4 80 g/m²: 5 Blatt · max. Papierformat: A4
Lieferumfang: Schneidelineal · Schnittauflage.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Tiefe: | 100 mm | Produktabmessung, Breite: | 310 mm | Marke: | Hama | Schnittleistung A4 80 g/m²: | 5 Blatt | max. Papierformat: | A4 | Schnitthöhe (Blatt, g/m²): | 0|ツ|5 mm | Schnitt-Länge (Details): | 31 cm | Gewicht: | 185 g | Produkt-Art: | Rollenschneider |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,28* | € 14,19* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 9,68* | € 14,20* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,16* | € 15,35* | | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 13,18* | € 18,95* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,20* | € 24,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|