Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Moto E13 Dual Sim 64GB, 2GB RAM, Cosmic Black, XT2345-3 (PAXT0019PL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola Moto E moto e13 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 Go edition 4G USB Typ-C 2 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Motorola Moto E moto e13 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 Go edition 4G USB Typ-C 2 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Motorola Moto E moto e13 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 Go edition 4G USB Typ-C 2 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Motorola Moto E moto e13 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 Go edition 4G USB Typ-C 2 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Motorola Moto E moto e13 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 Go edition 4G USB Typ-C 2 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Motorola Moto E moto e13 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 Go edition 4G USB Typ-C 2 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-9168054
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAXT0019PL
EAN/GTIN:
     0840023242441
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Motorola Moto E13 Dual Sim 64GB, 2GB RAM, Cosmic Black, XT2345-3 (PAXT0019PL)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Motorola Smartphone, Smartphone Motorola, Smartphone, Smartphones, smartphone 64 gb, smartphone, motorola smartphones, motorola, paxt0019pl, 0019, moto, xt23453, 2345, xt2345, dual, cosmic, 64gb, black, 5000, 2/64gb, czarny, zoll, dualsim, android, edition, typc, schwarz, mot_not_found, 264gb, motnotfound
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.