Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTC U23 Pro - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 256 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.7" - 2400 x 1080 Pixel (120 Hz) (99HATM007-00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HTC U23 Pro - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 256 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.7" - 2400 x 1080 Pixel (120 Hz) (99HATM007-00)
Artikel-Nr.:
     2753M-9162989
Hersteller:
     HTC
Herst.-Nr.:
     99HATM007-00
EAN/GTIN:
     4718487721634
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Übersicht

Kurzinfo  HTC U23 Pro - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 256 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.7" - 2400 x 1080 Pixel (120 Hz) - 4x x Rückkamera 108 MP, 8 MP, 5 MP, 2 MP - front camera 32 MP - Schneeweiß
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  HTC
Hersteller Art. Nr.  99HATM007-00
Modell  U23 Pro
EAN/UPC  4718487721634

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HTC U23 Pro - Schneeweiß - 5G Smartphone - 256 GB - GSM
Produkttyp  5G Smartphone
Anzeige  OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 17 cm (6.7") - (120 Hz) - 20:9 - OLED - Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Prozessor  Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
Arbeitsspeicher  RAM 12 GB / 256 GB
Unterstützte Speicherkarte  microSDXC Steckplatz
Betriebssystem  Android 13
Hauptkamera  108 Megapixel - f/1.7 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera  8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.4
Dritte Kamera  5 Megapixel - f/2.2 - Macro-Kamera
Vierte Kamera  2 Megapixel - f/2.4 - Tiefenkamera
Vordere Kamera  32 Megapixel f/2.45 - fester Fokus
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Karte  Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth
Sicherheitsgeräte  Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Steckverbinder  3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Wireless-Ladestandards  Qi
Schutz  Wasserbeständig, staubresistent
Farbe  Schneeweiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  77.1 mm x 8.9 mm x 166.6 mm
Gewicht  205 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Formfaktor  Touch
Schutz  Wasserbeständig, staubresistent
Breite  77.1 mm
Tiefe  8.9 mm
Höhe  166.6 mm
Gewicht  205 g
Gehäusefarbe  Schneeweiß
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  5G
Service Provider  Nicht angegeben
Betriebssystem  Android 13
Steuerung  GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, BDS
SIM-Kartentyp  Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band  Band 1, Band 2, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz  2100, 1900, 850, 900
4G LTE-Band  Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500
5G NR Frequenzband  N1, n3, n7, n20, n28, n41, n78
5G NR Frequenz  FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2500, TDD TD 3500
Drahtlose Schnittstelle  NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
  
Telefonmerkmale  
Sensoren  Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Drehungssensor
Sicherheitsgeräte  Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sicherheitstechnologie  Face Unlock
Zusätzliche Funktionen  Energiesparmodus, drahtloses Reverse-Laden
  
Medien-Player  
Unterstützte Digital-Audio-Standards  WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MID, 3GPP, 3GP
Supported Digital Video Standards  MKV, FLV, 3GP, WebM, 3G2, MPG, MP4
  
Prozessor  
Typ  Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
  
Arbeitsspeicher  
RAM  12 GB
Interne Speicherkapazität  256 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSDHC, microSD, microSDXC
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  32 Megapixel
Linsenöffnung  F/2.45
Fokuseinstellung  Fester Fokus
HDR Modus  Auto HDR-Modus
Kameramodi  Beauty-Modus, Real-time portrait
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p)
Merkmale  EIS-Videostabilisierung
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  108 Megapixel
Optischer Bildstabilisator  Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektivblende  F/1.7
Fokuseinstellung  Automatisch
Kameramodi  Panorama, Zeitraffer-Modus, Pro-Modus, Nachtmodus, Beauty-Modus, Hochformat-Modus, Motion Photo, Super Night-Modus
Lichtquelle  LED-Blitz
Video Auflösungen  3840 x 2160 (4K)
Merkmale  AI Szenenerkennung
  
Zweite Kamera  
Sensorauflösung  8 Megapixel
Objektiv Typ  Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende  F/2.4
  
Dritte Kamera  
Sensorauflösung  5 Megapixel
Objektivblende  F/2.2
Funktionen  Macro-Kamera
  
Vierte Kamera  
Sensorauflösung  2 Megapixel
Objektivblende  F/2.4
Funktionen  Tiefenkamera
  
Anzeige  
Typ  OLED-Display
Technologie  OLED
Diagonalabmessung  17 cm (6.7")
Bildschirmauflösung  2400 x 1080 Pixel
Displayformat  Full HD+
Seitenverhältnis  20:9
Wiederholrate  120 Hz
Schutz  Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C - 24 pin USB-C
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
  
Batterie  
Kapazität  4600 mAh
Drahtloses Laden  Ja
Wireless-Ladestandards  Qi
Laufzeitdetails  Wiedergabe (HD-Video): bis zu 13.3 Std.
Wiedergabe (Audio): bis zu 25.2 Std.
Navigation (Wi-Fi): bis zu 16.4 Std.
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IP67

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Smartphone
Formfaktor:
Touch
Schutz:
Wasserbeständig, staubresistent
Breite:
77.1 mm
Tiefe:
8.9 mm
Höhe:
166.6 mm
Gehäusefarbe:
Schneeweiß
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
5G
Service Provider:
Nicht angegeben
Betriebssystem:
Android 13
Steuerung:
GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, BDS
SIM-Kartentyp:
Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Eingabegerät:
Multi-Touch
Datenübertragung:
GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band:
Band 1, Band 2, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz:
2100, 1900, 850, 900
5G NR Frequenzband:
N1, n3, n7, n20, n28, n41, n78
Drahtlose Schnittstelle:
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Sicherheitsgeräte:
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sicherheitstechnologie:
Face Unlock
Zusätzliche Funktionen:
Energiesparmodus, drahtloses Reverse-Laden
Unterstützte Digital-Audio-Standards:
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MID, 3GPP, 3GP
Supported Digital Video Standards:
MKV, FLV, 3GP, WebM, 3G2, MPG, MP4
Typ:
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
RAM:
12 GB
Interne Speicherkapazität:
256 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSDHC, microSD, microSDXC
Sensorauflösung:
32 Megapixel
Linsenöffnung:
F/2.45
Fokuseinstellung:
Fester Fokus
HDR Modus:
Auto HDR-Modus
Kameramodi:
Beauty-Modus, Real-time portrait
Video Auflösungen:
1920 x 1080 (1080p)
Merkmale:
EIS-Videostabilisierung
Optischer Bildstabilisator:
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektivblende:
F/1.7
Lichtquelle:
LED-Blitz
Objektiv Typ:
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende:
F/2.4
Funktionen:
Macro-Kamera
Diagonalabmessung:
17 cm (6.7")
Bildschirmauflösung:
2400 x 1080 Pixel
Displayformat:
Full HD+
Seitenverhältnis:
20:9
Wiederholrate:
120 Hz
Kapazität:
4600 mAh
Drahtloses Laden:
Ja
Wireless-Ladestandards:
Qi
Kennzeichnung:
IP67
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, smartphone htc, smartphone, smartphone android, 2400, 1080, 99hatm00700, dualsim, interner, speicher, microsd, slot, oleddisplay, 6.7", pixel, rückkamera, front, camera, schneeweiß, rckkamera, schneewei, 99hatm007, dual, oled, display, 256gb, white, snow, android
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 3,51*
ab € 275,09*
€ 329,19*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 283,61*
€ 336,66*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,66*
€ 400,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,70*
€ 398,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,52*
€ 370,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,86*
€ 362,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,61*
€ 337,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.